KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
BSS 平歯車 モジュール0.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36840903
品番
BSS0.8-30
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・モジュール0.5〜0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
ボス径B(Φmm)
20
歯幅E(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
24
歯先円直径D(Φmm)
25.6
穴径A(Φmm)
5
ねじ穴J(Φmm)
-
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
12
モジュール
0.8
歯数
30
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
形状
S1
質量(kg)
0.034
ねじ径
-
バックラッシ(mm)
0〜0.10
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.056
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード