KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
BSS 平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36841122
品番
BSS1-18B
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
ボス径B(Φmm)
15
歯幅E(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
18
歯先円直径D(Φmm)
20
穴径A(Φmm)
6
ねじ穴J(Φmm)
4
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
14
モジュール
1
歯数
18
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
形状
S1T
質量(kg)
0.021
ねじ径
M4
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.063
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード