BSS 平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数32 注文コード36841357 品番BSS1-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は歯数など45種類から選べます 他の種類を見る

・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。

ボス径B(Φmm)28 歯幅E(mm)6 基準円直径C(Φmm)32 歯先円直径D(Φmm)34 穴径A(Φmm)5 ねじ穴J(Φmm)4 ボス長F(mm)8 全長G(mm)14 モジュール1 歯数32 種別平歯車 材質快削黄銅(C3604) 形状S1T 質量(kg)0.079 ねじ径M4 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 許容トルク(N・m[kgf・m])0.14 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする