KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
SSR リングギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36841515
品番
SSR2-120
参考基準価格(税別)
¥32,680
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
モジュール
2
歯数
120
穴径A(Φmm)
194
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
形状
S5
質量(kg)
2.46
バックラッシ(mm)
0.17〜0.37
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:37.4 歯面強さ:4.49
歯先円直径D(Φmm)
244
基準円直径C(Φmm)
240
CADデータダウンロード