SSR リングギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36841533 品番 SSR2.5-120
参考基準価格(税別)¥48,780 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

モジュール2.5 歯数120 穴径A(Φmm)245 歯幅E(mm)25 材質S45C 形状S5 質量(kg)4.62 バックラッシ(mm)0.19〜0.41 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:72.9 歯面強さ:9.02 歯先円直径D(Φmm)305 基準円直径C(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする