SSR リングギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36841542 品番 SSR2.5-200
参考基準価格(税別)¥111,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

モジュール2.5 歯数200 穴径A(Φmm)445 歯幅E(mm)25 材質S45C 形状S5 質量(kg)8.01 バックラッシ(mm)0.22〜0.46 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:126 歯面強さ:17.2 歯先円直径D(Φmm)505 基準円直径C(Φmm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする