KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
SSR リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36841551
品番
SSR3-120
参考基準価格(税別)
¥81,030
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
モジュール
3
歯数
120
穴径A(Φmm)
296
歯幅E(mm)
30
材質
S45C
形状
S5
質量(kg)
7.77
バックラッシ(mm)
0.22〜0.45
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:126 歯面強さ:16
歯先円直径D(Φmm)
366
基準円直径C(Φmm)
360
CADデータダウンロード