SSR リングギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36841567 品番 SSR3-160
参考基準価格(税別)¥112,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

モジュール3 歯数160 穴径A(Φmm)416 歯幅E(mm)30 材質S45C 形状S5 質量(kg)10.6 バックラッシ(mm)0.22〜0.45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:171 歯面強さ:23 歯先円直径D(Φmm)486 基準円直径C(Φmm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする