曜日別特売
MD-40RZ-N マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ 36843256

 

MD-40RZ-N マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ 36843256
MD-40RZ-N マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ 36843256
MD-40RZ-N マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキ 36843256

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源(V)単相100ポンプサイズ40注文コード36843256品番MD-40RZ-N
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。

ホース口径(mm)
吸込:20
吐出:20
定格出力(W)(50Hz/60Hz)65/65電源(V)単相100最大揚程(m)(50/60Hz)10/13.5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)22/22液温範囲(℃)0~80質量(kg)3.9タイプ高揚程タイプ寸法L(mm)241寸法H(mm)150消費電力(W)140/200寸法d(mm)60寸法a(mm)40寸法e(mm)39粘度範囲(mPa・s)30まで(但し比重1の時)寸法W(mm)120接続ホース接続寸法b(mm)64比重1.0寸法c(mm)100材質(ベアリング)CFRPPSまたは充填材入りフッ素樹脂寸法f(mm)45寸法i(mm)4-Φ9材質(Oリング)FKM周囲温度(℃)0~40材質(ケーシング)GFRPP材質(スラスト軸受)アルミナセラミックスポンプサイズ40材質(インペラ)GFRPP材質(スピンドル)アルミナセラミックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09168862
2022-03-31
用途: 貴金属回収機の排出用ポンプとして使用
その他業種

長時間連続作動しても支障なく使用でき音も静かで大変使い勝手の良いポンプだと思います。
改善点としては、ポンプの台座とかあるといいかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 36843231
2022-07-04
用途: 装置組み込み用
ニシコ光機株式会社

装置に使用しているのですが、本製品を扱っているところが少なく、考えていたところ、モノタロウさんで一番安価に購入できることがわかり、購入しました。納期もすぐに納品され、大変助かりました。

対象商品 : 09168731
2021-10-15
用途: 切削用クーラントポンプの補修
国立大学法人熊本大学

高速切断機のクーラントポンプが壊れ,部品が手に入らないので,代替として使いました.小型で場所も取らず,古い機械が使えるようになりました.

1が参考にしています
対象商品 : 09168792
2021-07-01
用途: 水槽

飲食店の生け簀に使用しました。問題なく使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 09168871
2020-08-25
用途: 食品(液体)の原料の転送
農・林・水産業

液漏れが無い。送流量が丁度良い。故障が少ない。軽量である。

3が参考にしています
対象商品 : 09168747
2020-01-15
用途: 洗浄用
医療・福祉・介護関連業

かなりモーターの音が酷かったので交換出来て最高です。

対象商品 : 36843222
2019-08-07
用途: 超音波実験
超音波システム研究所

マイクロバブル発生を可能にするため
あと1-2m、揚程が高いタイプを希望します

対象商品 : 36843222
2020-07-13
用途: 装置に使用
アローラ株式会社製造業

小型で使用し易いです。また、購入したいです。よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする