曜日別特売
PLU-8X5-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ 潤工社 36845663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLU-8X5-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ 潤工社 36845663
PLU-8X5-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ 潤工社 36845663

ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)5
内容量1個注文コード36845663品番PLU-8X5-BS
参考基準価格(税別)¥679販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)22寸法L2(mm)22寸法S1×S2(mm)12×14寸法d(Φmm)4.0形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様ミリ系列材質(本体)黄銅質量(g)30有効断面積(mm2)11適合チューブ内径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845706
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする