※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUP-10X6.5-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン 潤工社 36845803 PUP-10X6.5-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン 潤工社 36845803

ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845803 品番 PUP-10X6.5-BS
参考基準価格(税別)¥863 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
質量(g)59 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水、油 材質(本体)黄銅 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)6.5 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 仕様ミリ系列 寸法d(Φmm)5.5 寸法L1(mm)50 寸法S1×S2(mm)17×19 有効断面積(mm2)20.0 寸法P(mm)1 寸法M(mm)15 寸法K(mm)19(最大パネル厚) 用途空気圧配管・水圧・油圧

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする