スイッチング電源 VS-Eシリーズ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)150 注文コード36847711 品番VS150E-24/PSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,110
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る

高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。

出力電流(A)(最大)6.3 最大出力電力(W)151.2 入力電圧範囲(V)AC85〜132/DC110〜175 形状オープンフレーム 用途コンピュータ、通信、その他 仕様PSE規格取得 質量(g)390 タイプ基板 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/2kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×34×160 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格UL60950-1、CSA60950-1、 EN60950-1、EN50178(OV II)、各認定、電気用品安全法 準拠 耐振動非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.61A〜 動作温度(℃)-10〜+70(-10〜+50/100%、+60/70%、+70/20%) 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 過電圧保護DC27.6V〜DC32.4V 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36847711 VS150E-24/PSE 36847702 VS150E-24 スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ 1台 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25552599
2024-09-20
用途:
鉛バッテリーの充電用
株式会社渥美メンテナンス 様 (サービス業)

太陽光パネルで発電した電力を鉛バッテリーに充電する回路で使用しています コストパフォーマンスはもっと良い商品もあり、いろいろ試しましたがこの製品が一番でしたのでリピートと増設で使わせてもらってます

対象商品:
36847754
2022-11-18
用途:
新規増設用の電源です。
木下商会 様 (サービス業)

コンパクトの割には50W有るので助かる。狭い場所にとりつける事になるのでプラバンを加工して取り付ける予定です。

対象商品:
36847736
2021-03-24
用途:
機械本体のコントロールBOX内の電源として

毎回購入しておりますが、故障も少なく
得意先からのクレームもほとんどなく重宝させて頂いております
コンパクトに出来上がっているのでBOXも小さく出来上がり
好評を頂いております

対象商品:
36847806
2019-02-04
用途:
試作機に使用
製造業

問題なく動いています。コスパが良く入出力ケーブルも準備されているので便利に利用させてもらっています。

1人が参考にしています
対象商品:
36847736
2018-06-09
用途:
DIY
建設業・工事業

廃盤商品の電源改装のため購入。廃盤品は30Wだが同サイズで50Wで無加工でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36847772
2018-02-26
用途:
治具用回路の作製

5V/50W品を購入。価格が安いのと、入出力ハーネスもセットで販売されているので注文しやすい。次回も同じものを購入します。

対象商品:
36847772
2017-09-10
用途:
電源回路の修理時
有限会社ミューテック 様

スイッチング回路の故障で同等の製品を探していました。定評のあるメーカーで安心です。サイズも小型で取り付けも問題なく使用できました。

対象商品:
36847736
2014-08-19
用途:
制御器用電源

ハーネスを同時に購入すると非常に使いやすく、価格も安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする