サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
36849827
品番
TR-SL-D13UCL-25X
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
358-4771