サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) TR バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36849845
品番
TR-SL-D13UCL-32X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
358-4798