サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
コロターンSLカッティングヘッド(480)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
形状
ひし形55°
注文コード
36849854
品番
TR-SL-D13UCL-40
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・形状
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。
ポジチップ使用により、低切削抵抗。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
レールロックにより加工中にチップが動かない
用途
内径旋削加工用
倣い加工用
トラスコ品番
358-4801
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ