コロターンSLカッティングヘッド(480)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 形状ひし形35° 注文コード36850037 品番TR-SL-V13LBR-32
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は勝手・形状など54種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式外径カッティングヘッド。
ポジチップ使用により、低切削抵抗。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
レールロックにより加工中にチップが動かない

用途
内径旋削加工用
倣い加工用
トラスコ品番358-4984 形状ひし形35° 勝手右勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする