サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
注文コード
36850116
品番
TR-V13JBL 1616K-S
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
5
形状
ひし形35°
トラスコ品番
358-4585
クランプシステム
スクリュークランプ