CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形35° 勝手右勝手 注文コード36850125 品番TR-V13JBR 1616K-S
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・勝手・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 形状ひし形35° トラスコ品番358-4593 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする