チップ NDCW-FRX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36851936 品番 NDCW150302FRX KPD010
参考基準価格(税別)¥20,990 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質KPD010 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)15 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番207-6985 切刃長さ(mm)15 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする