※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19.5
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
寸法L3(mm)
78
78
78
58.5
52
46.5
32
48
33
49.5
66
64
34
51
52.5
70
68
36
54
55.5
74
72
38
57
76
40
60
80
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36852286
品番
S25-DRZ195780-06
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
マジックドリル
適合チップ
ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
寸法L1(mm)
157
刃径(Φmm)
19.5
寸法L3(mm)
78
トラスコ品番
641-8929
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。