※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
トラスコ品番
340-1979
注文コード
36852663
品番
STWL1616K-15
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
勝手
左
トラスコ品番
340-1979
寸法H(mm)
16
適合チップ
TWFGL...
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
25
寸法LF(mm)
125
レンチ
LTW-10S
寸法WF(mm)
16
寸法HF(mm)
16
寸法CDX(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。