京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
VNBXR...
勝手
右
寸法DCON(mm)
20
注文コード
36853372
品番
S20H-SVNR12XN
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法DCON
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
適合チップ
VNBXR...
勝手
右
仕様
-
トラスコ品番
647-0581
止ねじ
SP3X4
HDD
24
主な用途
サイドストッパーなし仕様、標準タイプ
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
24
寸法LF(mm)
100
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。