曜日別特売
SVNSR1010K-12-06N ホルダ 京セラ 36853844

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合チップVNBR..06…勝手注文コード36853844品番SVNSR1010K-12-06N
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ)
勝手寸法L1(mm)10寸法B(mm)10寸法L2(mm)12仕様-トラスコ品番652-1622セット内容SB-3080TR、LTW-10S寸法H(mm)10適合チップVNBR..06…寸法LF(mm)125寸法WF(mm)10寸法HF(mm)10寸法LU(mm)6寸法HBKW(mm)19
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする