※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動 引込み形 ねじの種類(-) Rc 注文コード36854807 品番CDVM3B40-50T-1D-B54
参考基準価格(税別)¥28,270 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・作動方式・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動 引込み形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし オートスイッチ種類B54 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 配管方法(-) ねじ込み配管形 ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする