※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッキーツイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36856136 品番 RBH2050N
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
トラスコ品番675-3124 締付トルク(N・m)2 本体径(mm)14 接続口径(Φmm)(ワーク側)5 機械側接続径(mm)20 機能長さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする