※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ステッキーツイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36856154
品番
RBH2070N
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
675-3141
締付トルク(N・m)
2
本体径(mm)
16
接続口径(Φmm)
(ワーク側)7
機械側接続径(mm)
20
機能長さ(mm)
125