※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステッキーツイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36856172 品番 RBH2240N
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番675-3175 締付トルク(N・m)2 本体径(mm)13 接続口径(Φmm)(ワーク側)4 機械側接続径(mm)22 機能長さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする