スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
切削ローレット駒 アヤ目用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861045
品番
KNCD2115
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切れ味がよく、長持ちします。
番手
No.16
トラスコ品番
289-0755
種別
アヤ目
幅(mm)
5
質量(g)
15
ピッチ(mm)
1.5
モジュール
0.48mm
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
外径(mm)
21.5
穴径(mm)
6