※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
切削ローレット駒 アヤ目用
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861072
品番
KNCD2508
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切れ味がよく、長持ちします。
ピッチ(mm)
0.8
モジュール
0.25mm
外径(mm)
25.4
穴径(mm)
6
幅(mm)
5
適合ホルダ
KH2CN20N・25N
質量(g)
20
番手
No.32
トラスコ品番
289-0780
種別
アヤ目