ローレットホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36861142 品番 KH-1
参考基準価格(税別)¥28,390 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。

幅(mm)20 高さ(mm)16 全長(mm)130 加工径(mm)10〜250 適合KN12CRL〜FRL トラスコ品番270-0905 適合機種旋盤 質量(g)410 タイプアヤ目用 寸法(幅W×高さH)(mm)20×16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36861142
2024-06-11
用途:
ニッケルシルバーやジュラルミン他にはデルリンなどのローレット加工。
製造業

旋盤に合わせホルダー部のアームを薄くし使用しています。アジャスターがある事でセンターが合わせ易く均一な深さの加工ができます。他社の多くの製品が色々と不満足でしたがこの結果は綺麗で安定したローレットの加工ができることから満足度が高く推薦できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローレットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/018/
2023-02-22

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする