スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒 平目用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861151
品番
KN12CF
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
じん性と耐摩性に優れています。
外径(mm)
16.0
穴径(mm)
5.56
幅(mm)
4.76
ピッチ(mm)
1.81
モジュール
0.58mm
目の粗さ
荒目
トラスコ品番
289-0992
種別
平目
質量(g)
9.8
番手
14
適合ホルダ
NS1