※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒 平目用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861167
品番
KN12FF
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
じん性と耐摩性に優れています。
外径(mm)
16.0
穴径(mm)
5.56
幅(mm)
4.76
ピッチ(mm)
0.75
モジュール
0.24mm
目の粗さ
細目
トラスコ品番
289-1000
種別
平目
質量(g)
9.8
番手
34
適合ホルダ
NS1