※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒 平目用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861176
品番
KN12MF
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
じん性と耐摩性に優れています。
外径(mm)
16.0
穴径(mm)
5.56
幅(mm)
4.76
ピッチ(mm)
1.15
モジュール
0.37mm
目の粗さ
中目
トラスコ品番
289-1018
種別
平目
質量(g)
9.8
番手
22
適合ホルダ
NS1