※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造ローレット駒 平目用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861194
品番
KN30FF
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
じん性と耐摩性に優れています。
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
6.35
幅(mm)
6.35
ピッチ(mm)
0.75
モジュール
0.24mm
目の粗さ
細目
トラスコ品番
289-1034
種別
平目
質量(g)
18.5
番手
34
適合ホルダ
NS2・NS3