ミニミルスレッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36861501 品番 M03011C40.3ISO
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。

呼び寸法M1.4 ねじ径M1.4 ピッチ(mm)0.30 ねじの種類M 材質超微粒子超硬合金 用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。 トラスコ品番331-6831 刃数3 全長(mm)39 質量(g)6 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9) シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする