イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36861937
品番
PCHL 16-24
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
適合チップ
PENTA24・・・
用途
高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
トラスコ品番
625-3351
セット内容
トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質
スチール
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
勝手
左勝手
シャンク径(mm)
16
クランプシステム
スクリューオン