イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36862183
品番
SLLNR 2525M-16HF
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
長方形90°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
トラスコ品番
626-4573
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25