イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862271
品番
SLANR 1616M-11S TANG
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
長方形90°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
627-4463
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16