イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862287
品番
SLANR 2020K-11 TANG
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
長方形90°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
スクリューオン
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
627-4471
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20