※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36863111
品番
S25-DRZ165660-06
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合チップ
ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
寸法L1(mm)
147
刃径(Φmm)
16.5
寸法L3(mm)
66
用途
マジックドリル
トラスコ品番
641-8899
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。