※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36863136 品番 S25-DRZ215430-08
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。

適合チップZCMT080304、ZCMT080304SP 寸法L1(mm)128 刃径(Φmm)21.5 寸法L3(mm)43 用途マジックドリル トラスコ品番652-4672
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする