※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36865254 品番 0808C1419W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

呼び寸法G1/4-3/8 ねじ径G1/4-3/8 ねじの種類W 材質超硬合金 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 トラスコ品番304-3061 刃数3 全長(mm)64 質量(g)45 ねじ内外径ねじ共用(G55°) 刃長(mm)14.0 山数19 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7) シャンク径(mm)8 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする