※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドISO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.50 注文コード36865263 品番0807C171.5ISO
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び寸法・ピッチなど10種類から選べます 他の種類を見る

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

呼び寸法M10 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.50 材質超硬合金 トラスコ品番304-3029 全長(mm)64 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 刃数3 質量(g)42 ねじメートルねじ内径用(ISO) 刃長(mm)17.3 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7) シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする