3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36877863 品番 1212D1914W
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別) 値下げ
45,980

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

呼び寸法G1/2-7/8 ねじ径G1/2 ねじの種類G 材質超硬合金 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 トラスコ品番304-3096 刃数4 全長(mm)84 質量(g)128 ねじ内外径ねじ共用(G55°) 刃長(mm)19.0 山数14 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7) 1インチ当たり山数14 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする