※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドISO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.70 注文コード36877881 品番06031C70.7ISO
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は呼び寸法・ピッチなど10種類から選べます 他の種類を見る

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

呼び寸法M4 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.70 材質超硬合金 トラスコ品番304-2936 全長(mm)58 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 刃数3 質量(g)25 ねじメートルねじ内径用(ISO) 刃長(mm)7.4 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7) シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする