※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36877985 品番 1212D2014NPT
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

呼び寸法NPT1/2-3/4 ねじ径NPT1/2 ねじの種類NPT 材質超硬合金 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 トラスコ品番304-3100 刃数4 全長(mm)84 質量(g)132 ねじ内外径ねじ共用 刃長(mm)20.9 山数14.0 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7) 1インチ当たり山数14 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする