※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36877994 品番 1616D2711.5NPT
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

呼び寸法NPT1-2 ねじ径NPT 1 ねじの種類NPT 材質超硬合金 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 トラスコ品番304-3118 刃数4 全長(mm)105 質量(g)268 ねじ内外径ねじ共用 刃長(mm)27.6 山数11.5 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7) 1インチ当たり山数11.5 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする