FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
コーナーラウンディングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878615
品番
CRE-0.5R
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
65
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSS(SKH51)
トラスコ品番
330-9444
質量(g)
30
コーナーR(mm)
0.5
先端径(Φmm)
9