※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
コーナーラウンディングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878624
品番
CRE-1.0R
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
全長(mm)
65
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSS(SKH51)
トラスコ品番
330-9452
質量(g)
30
コーナーR(mm)
1
先端径(Φmm)
8