※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
コーナーラウンディングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
12
10
12
14
16
18
20
21
22
26
27
28
32
35
先端径(Φmm)
8
9
8
10
11
12
14
15
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
65
65
70
75
80
83
85
88
95
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36878651
品番
CRE-2.0R
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
全長(mm)
65
刃数
4
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS(SKH51)
トラスコ品番
330-9487
質量(g)
50
コーナーR(mm)
2
先端径(Φmm)
8